Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Radiatortop til sanitære anvendelsesformål

Radiatortop 1/2
1/2" RADIATORTOP 8MM T. 1", 8 STR.

Varenr. 071543 007

EAN 4052703592135

Prisvisning for kunder efter login
Radiatortop til sanitære anvendelsesformål

Varenr. 071543 007
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
  • Drev: Firkanttop 1/2"

  • Materiale: Krom-vanadiumstål

  • Overflade: Mat forkromet

  • Konstruktion: Med knast, drev til sekskant og dobbelt sekskant.
Bemærk

8 trin med ekstra skruetrækkerblad 1,5 x 9,0 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Montering og afmontering af radiatorventilnipler, lockshield-ventiler og korte ventilforlængere

Antal trin

3

Gevind

1/2

Længde (L)

110 mm

Nøglevidde

1, 3/4, 14 mm, 1/2, 12 mm, 3/8, 9,5 mm, 8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger